Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 22HB 6T REVERS. 900 45E - CZ235U945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1500 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3384 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1740 W
hauteur - 900 mm
longueur - 1500 mm
profondeur - 101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3384 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690923610
Réf. Sonepar
06892092361
Réf. Fournisseur
CZ235U945
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1740 W
hauteur:
900 mm
longueur:
1500 mm
profondeur:
101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3384 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee