Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 22HB 6T REVERS. 900 36E - CZ235U936

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1200 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2707 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1392 W
hauteur - 900 mm
longueur - 1200 mm
profondeur - 101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2707 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690923580
Réf. Sonepar
06892092358
Réf. Fournisseur
CZ235U936
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1392 W
hauteur:
900 mm
longueur:
1200 mm
profondeur:
101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2707 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee