Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 13 W 350 mA Coupure de phase - 239814

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
17...36 Vcourant de sortie:
350...350 mApuissance de sortie:
13...13 WCaractéristiques principales
tension de sortie - 17...36 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 13...13 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075239814
Réf. Sonepar
07074523981
Réf. Fournisseur
239814
Marque
Ledvance
tension de sortie:
17...36 V
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
13...13 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
longueur:
97 mm
largeur:
43 mm
hauteur:
30 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
13 W
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance