Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE TENSION Constante 24 V 150 W IP66 - 239975

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
24...24 Vcourant de sortie:
6250...6250 mApuissance de sortie:
150...150 WCaractéristiques principales
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 6250...6250 mA
puissance de sortie - 150...150 W
indice de protection (IP) - IP66
pas de variation - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075239975
Réf. Sonepar
07074523997
Réf. Fournisseur
239975
Marque
Ledvance
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
6250...6250 mA
puissance de sortie:
150...150 W
indice de protection (IP):
IP66
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
219 mm
largeur:
63 mm
hauteur:
38 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
150 W
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance