Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 18 W 350 mA Coupure de phase - 239838

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

32...54 V
Voir les options disponibles17...36 V
Voir les options disponibles24...24 V

courant de sortie:

350...350 mA
Voir les options disponibles10420...10420 mA
Voir les options disponibles2500...2500 mA
Voir les options disponibles4170...4170 mA
Voir les options disponibles6250...6250 mA

puissance de sortie:

18...18 W
Voir les options disponibles100...100 W
Voir les options disponibles13...13 W
Voir les options disponibles150...150 W
Voir les options disponibles250...250 W
Voir les options disponibles60...60 W

indice de protection (IP):

IP20
Voir les options disponiblesIP66

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 32...54 V

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 18...18 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075239838

Réf. Sonepar

07074523983

Réf. Fournisseur

239838

Marque

Ledvance

tension de sortie:

32...54 V

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

18...18 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

longueur:

130 mm

largeur:

43 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

18 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEDVANCE DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 18 W 350 mA Gradable par coupure de phase 50000h - Garantie 5ans - Taux de flickering < 5%

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance