En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

3M Electricite - 3M Scotch 22 Ruban vinyle isolant électrique noir 33m x 19mm ep. 0,25mm - 80264

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Scotch 22 Ruban vinyle isolant électrique noir 33m x 19mm ep. 0,25mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

19 mm
Voir les options disponibles15 mm

couleur:

noir
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesincolore
Voir les options disponiblesjaune
Voir les options disponiblesmarron
Voir les options disponiblesmulticolore
Voir les options disponiblesorange
Voir les options disponiblesrouge
Voir les options disponiblesvert
Voir les options disponiblesvert/jaune
Voir les options disponiblesviolet

longueur:

32.9 m
Voir les options disponibles6.1 m
Voir les options disponibles10 m
Voir les options disponibles20 m

épaisseur:

0.25 mm
Voir les options disponibles0.13 mm
Voir les options disponibles0.15 mm
Voir les options disponibles0.22 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 32.9 m

  • épaisseur - 0.25 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0054007100348

Réf. Sonepar

00033080264

Réf. Fournisseur

80264

Marque

3M Electricite

largeur:

19 mm

couleur:

noir

longueur:

32.9 m

épaisseur:

0.25 mm

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

0...80 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

Scotch® 22 Ruban vinyle d'isolation électrique noir 19mm x 33m épaisseur 0,25mm

Les Atouts de l'article:

Ruban d'isolation électrique avec une excellente tenue mécanique et une bonne résistance à l'abrasion. Convient pour l'isolation, la protection ou la réparation de gaines de câbles et l'étanchéité des connecteurs. Applicable à des températures allant jusqu'à -10 °C Excellente résistance à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux acides, à la corrosion et aux conditions météorologiques variables (notamment aux rayonnements ultraviolets)

Les Atouts de la gamme:

Rubans électriques - Scotch® 22 Ruban vinyle isolant noir est particulièrement épais et offre une bonne résistance à l’abrasion et aux contraintes mécaniques. Il convient particulièrement bien aux travaux de réparation et de protection de gaines de câbles. Ruban support vinyle souple isolant noir, enduit d’un adhésif non corrosif. Son épaisseur de 0,25 mm garantit une excellente résistance mécanique. Application en intérieur et en extérieur : Isolation ou protection de gaines de câbles, de raccordements divers électriques : conducteurs de transformateurs, raccordements de disjoncteurs, barres de raccordements. Frettage de câbles.Caractéristiques : Excellente tenue mécanique. Souplesse. Non propagateur de la flamme. Excellente résistance aux agressions diverses (abrasion, intempéries, moisissures, alcalis, U.V.). Classe Y (80°C).

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite