Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

3M Electricite - Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 15mm x 10m épaisseur 0,15mm Orange - 80467N

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

15 mm
Voir les options disponibles19 mm
Voir les options disponibles38 mm
Voir les options disponibles50 mm

couleur:

orange
Voir les options disponiblesincolore
Voir les options disponiblesvert/jaune

longueur:

10 m
Voir les options disponibles6.1 m
Voir les options disponibles20 m
Voir les options disponibles32.9 m

épaisseur:

0.15 mm
Voir les options disponibles0.13 mm
Voir les options disponibles0.18 mm
Voir les options disponibles0.22 mm
Voir les options disponibles0.25 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 15 mm

  • couleur - orange

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.15 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4054596613652

Réf. Sonepar

00033001221

Réf. Fournisseur

80467N

Marque

3M Electricite

largeur:

15 mm

couleur:

orange

longueur:

10 m

épaisseur:

0.15 mm

matériau:

PVC

transparent:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

0...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

vulcanisé:

Non

déchirable à la main:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

Le Temflex? 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général orange en 15mm x 10m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite