3M Electricite - Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 15mm x 10m épaisseur 0,15mm Bleu - 80462N

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

15 mm
Voir les options disponibles19 mm
Voir les options disponibles38 mm
Voir les options disponibles50 mm

couleur:

bleu
Voir les options disponiblesincolore
Voir les options disponiblesvert/jaune

longueur:

10 m
Voir les options disponibles6.1 m
Voir les options disponibles20 m
Voir les options disponibles32.9 m

épaisseur:

0.15 mm
Voir les options disponibles0.13 mm
Voir les options disponibles0.18 mm
Voir les options disponibles0.22 mm
Voir les options disponibles0.25 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 15 mm

  • couleur - bleu

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.15 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4054596613492

Réf. Sonepar

00033966134

Réf. Fournisseur

80462N

Marque

3M Electricite

largeur:

15 mm

couleur:

bleu

longueur:

10 m

épaisseur:

0.15 mm

matériau:

PVC

transparent:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

0...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

vulcanisé:

Non

déchirable à la main:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

Le Temflex™ 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général bleu en 15mm x 10m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.

Les Atouts de l'article:

Ruban de qualité professionnelle, adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur
Retardateur de flamme
Procure une forte résistance électrique
Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil)
Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 90 °C
Disponible dans les couleurs standards de l'industrie
Certifié VDE, conforme CEI 60454-3-1-5/F-PVCP/90

Les Atouts de la gamme:

Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 pour l'isolation et les réparations de tous fils et câbles (basse tension). Ruban professionnel qui offre des performances optimales, et qui est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.
Le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 est un ruban isolant en PVC de qualité professionnelle, de 0,15 mm d'épaisseur, adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite