Aric - EF6 SENSOR - Enc. IP20/65 LED 6W 3CCT 27000-3000-4000K 595lm 50° recouvrable - 11015

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

595 lm
Voir les options disponibles450 lm
Voir les options disponibles500 lm
Voir les options disponibles600 lm
Voir les options disponibles630 lm
Voir les options disponibles650 lm

puissance du système:

6 W
Voir les options disponibles7 W
Voir les options disponibles7.3 W

couleur du boîtier/corps:

blanc
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 595 lm

  • puissance du système - 6 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070110156

Réf. Sonepar

00058011015

Réf. Fournisseur

11015

Marque

Aric

flux lumineux utile:

595 lm

puissance du système:

6 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

35

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

595...595 lm

pays de fabrication:

CHINE

hauteur/profondeur:

44 mm

diamètre externe:

88 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

99 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

Encastré EF6 SENSOR recouvrable et compatible RE2020 IP20/65 LED 6W 3CCT 27000-3000-4000K 595lm 50° avec détecteur PIR intégré

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric