Aric - FLAT-ISO-Downlight IP65 recouvr., 13W 1230lm 2700/3000/4000K (3-CCT), noir - 50702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1230 lmpuissance du système:
13 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 1230 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070507024
Réf. Sonepar
00058050702
Réf. Fournisseur
50702
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1230 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
40
pays de fabrication:
CHINE
puissance de lampe acceptée:
12.9...12.9 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
1200...1200 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.8
hauteur/profondeur:
35 mm
diamètre externe:
180 mm
efficacité lumineuse:
95 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
28
Les Atouts de l'article:
Le downlight FLAT ISO CCT 13W, 1230 lumens, est la deuxième puissance et la seconde dimension d’encastré de la gamme FLAT ISO CCT de la marque ARIC. Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d’éclairage LED ARIC, les encastrés FLAT ISO CCT, sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité.
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur trois températures de couleur avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit d’actionner l’interrupteur juste avant la pause.
La gamme FLAT ISO CCT répond à tous les besoins d’éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien pour les bureaux, les espaces communs, les espace d’accueil ou encore les circulations. C’est une solution d’éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en œuvre. Son alimentation intégrée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, repiquable, ont été pensés pour gagner du temps de pose.
Cette version 13W, est également disponible en finition blanche. Des puissances complémentaires existent dans la gamme, en 8W Ø120mm et 20W Ø230mm, Noir et Blanc, avec ou sans sensor (13W et 20W).
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


