Aric - FLAT-ISO-Downlight IP65 recouvr., 8W 750lm 2700/3000/4000K (3-CCT), noir - 50919

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
750 lmpuissance du système:
8 Wtempérature de couleur:
3000...4000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 750 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070509196
Réf. Sonepar
00058050919
Réf. Fournisseur
50919
Marque
Aric
flux lumineux utile:
750 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
20
pays de fabrication:
CHINE
puissance de lampe acceptée:
8.1...8.1 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
780...780 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.75
hauteur/profondeur:
36 mm
diamètre externe:
120 mm
efficacité lumineuse:
94 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
29
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


