Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - FLAT-ISO-Downlight IP65 recouvr., 8W 840lm 2700/3000/4000K (3-CCT), blanc - 50918

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

840 lm
Voir les options disponibles500 lm
Voir les options disponibles550 lm
Voir les options disponibles750 lm
Voir les options disponibles960 lm
Voir les options disponibles1015 lm
Voir les options disponibles1020 lm
Voir les options disponibles1150 lm
Voir les options disponibles1230 lm
Voir les options disponibles1300 lm
Voir les options disponibles1365 lm
Voir les options disponibles1380 lm
Voir les options disponibles1800 lm
Voir les options disponibles1900 lm
Voir les options disponibles1935 lm
Voir les options disponibles2050 lm
Voir les options disponibles2100 lm
Voir les options disponibles2150 lm
Voir les options disponibles2300 lm
Voir les options disponibles2400 lm
Voir les options disponibles2700 lm
Voir les options disponibles3150 lm
Voir les options disponibles3500 lm

puissance du système:

8 W
Voir les options disponibles5.7 W
Voir les options disponibles11.4 W
Voir les options disponibles13 W
Voir les options disponibles20 W
Voir les options disponibles20.4 W
Voir les options disponibles21.8 W
Voir les options disponibles30 W
Voir les options disponibles30.8 W
Voir les options disponibles31.2 W

température de couleur:

3000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc
Voir les options disponiblesnickel
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 840 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070509189

Réf. Sonepar

00058050918

Réf. Fournisseur

50918

Marque

Aric

flux lumineux utile:

840 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

20

pays de fabrication:

CHINE

puissance de lampe acceptée:

8.1...8.1 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

860...860 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.75

hauteur/profondeur:

36 mm

diamètre externe:

120 mm

efficacité lumineuse:

105 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

29

Downlight FLAT-ISO CCT IP20/65, Ø120mm, collerette aluminium blanc, recouvrable et adapté RE2020, LED 110° 8W 35000h, 840 lm, interrupteur CCT à l'arrière du spot (2700, 3000 ou 4000K)

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric