fin de vie

Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 10W/m 120 LED/m 4000K 1060 lm/m, lg 2,5m - 55024

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

2500 mm
Voir les options disponibles3000 mm
Voir les options disponibles4000 mm
Voir les options disponibles6000 mm
Voir les options disponibles10000 mm

Spécificités essentielles

  • longueur - 2500 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070550242

Réf. Sonepar

00058055024

Réf. Fournisseur

55024

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

2500 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

largeur:

8 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

facteur de puissance (cos phi):

1

Ruban non protégé IP20 24V 10W/m 120 LED/m 4000K 1060 lumens/m, longueur : 2,5m, Cl.Energ ErP2021 = F

Les Atouts de l'article:

Ruban non protégé IP20 24V 10W/m 120 LED/m 4000K 1060 lumens/m, longueur : 2,5m