Aric - Lpe globe G80 Filament E27 7W 3000K 806lm, Cl.Energ. E, 15000H, opale, dimm - 20052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
flux lumineux:
température de couleur:
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe - 115 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070200529
Réf. Sonepar
00058020052
Réf. Fournisseur
20052
Marque
Aric
Culot:
E27
flux lumineux:
806...806 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
efficacité lumineuse de la lampe:
115 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
120 mm
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.67
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
800 lm
finition verre/couvercle:
opale
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
diamètre:
80 mm
pays de fabrication:
CHINE
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Lampe globe G80 Filament E27 7W 3000K 806lm, Cl.énerg.E, 15000H, opale, dimmable
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.


