Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - Lpe sphérique G45 Filament LED E27 3,8W 2700K 470lm, Cl.Energ. E, 15000H, claire - 20026

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E27
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesE14
Voir les options disponiblesG4
Voir les options disponiblesG53
Voir les options disponiblesGU10
Voir les options disponiblesGU5,3
Voir les options disponiblesGX53
Voir les options disponiblesR7s

flux lumineux:

400...400 lm
Voir les options disponibles1000...1000 lm
Voir les options disponibles1010...1010 lm
Voir les options disponibles1050...1050 lm
Voir les options disponibles1055...1055 lm
Voir les options disponibles1090...1090 lm
Voir les options disponibles1100...1100 lm
Voir les options disponibles1150...1150 lm
Voir les options disponibles1250...1250 lm
Voir les options disponibles1300...1300 lm
Voir les options disponibles1800...1800 lm
Voir les options disponibles190...190 lm
Voir les options disponibles200...200 lm
Voir les options disponibles210...210 lm
Voir les options disponibles220...220 lm
Voir les options disponibles260...260 lm
Voir les options disponibles280...280 lm
Voir les options disponibles30...30 lm
Voir les options disponibles320...320 lm
Voir les options disponibles350...350 lm
Voir les options disponibles380...380 lm
Voir les options disponibles40...40 lm
Voir les options disponibles430...430 lm
Voir les options disponibles450...450 lm
Voir les options disponibles460...460 lm
Voir les options disponibles465...465 lm
Voir les options disponibles480...480 lm
Voir les options disponibles495...495 lm
Voir les options disponibles50...50 lm
Voir les options disponibles550...550 lm
Voir les options disponibles60...60 lm
Voir les options disponibles600...600 lm
Voir les options disponibles650...650 lm
Voir les options disponibles670...670 lm
Voir les options disponibles680...680 lm
Voir les options disponibles700...700 lm
Voir les options disponibles800...800 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles1700...1700 K
Voir les options disponibles2000...4000 K
Voir les options disponibles2200...2200 K
Voir les options disponibles2500...2500 K
Voir les options disponibles2700...6000 K
Voir les options disponibles2700...6500 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 400...400 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 123.68 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070200260

Réf. Sonepar

00058020026

Réf. Fournisseur

20026

Marque

Aric

Culot:

E27

flux lumineux:

400...400 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

123.68 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

E

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

76 mm

angle de rayonnement:

320...320 °

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.4

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

400 lm

forme de la lampe:

sphère

finition verre/couvercle:

clair

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

pays de fabrication:

CHINE

nombre de cycles min.:

40000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Lampe sphérique G45 Filament LED E27 3,8W 2700K 470lm, Cl.Energ ErP2021 = E, 15000H, claire