Aric - Lpe standard A60 LED E27 7,3W 2700K 806lm, Cl.énerg.E, 25000H, dimmable - 20038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Culot:
E27flux lumineux:
806...806 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
puissance de la lampe - 9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 92 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070200383
Réf. Sonepar
00058020038
Réf. Fournisseur
20038
Marque
Aric
Culot:
E27
flux lumineux:
806...806 lm
puissance de la lampe:
9...9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
92 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
110 mm
angle de rayonnement:
220...220 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
806 lm
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
diamètre:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
9 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe standard A60 LED E27 7,3W 2700K 806lm, Cl.Energ ErP2021 = E, 25000H, dimmable



