Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 22HB 6T REVERS. 900 15E - CZ235U915

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
500 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1128 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 580 W
hauteur - 900 mm
longueur - 500 mm
profondeur - 101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1128 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690923511
Réf. Sonepar
06892092351
Réf. Fournisseur
CZ235U915
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
580 W
hauteur:
900 mm
longueur:
500 mm
profondeur:
101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1128 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee


