Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 22HB 6T REVERS. 900 57E - CZ235U957

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 22HB 6T REVERS. 900  57E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1900 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4286 W
Voir les options disponibles902 W
Voir les options disponibles1128 W
Voir les options disponibles1354 W
Voir les options disponibles1579 W
Voir les options disponibles1805 W
Voir les options disponibles2030 W
Voir les options disponibles2256 W
Voir les options disponibles2482 W
Voir les options disponibles2707 W
Voir les options disponibles2933 W
Voir les options disponibles3158 W
Voir les options disponibles3384 W
Voir les options disponibles3835 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2204 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1900 mm

  • profondeur - 101 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4286 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690923634

Réf. Sonepar

06892092363

Réf. Fournisseur

CZ235U957

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2204 W

hauteur:

900 mm

longueur:

1900 mm

profondeur:

101 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4286 W

couleur:

blanc

Samba 22 HB 6T H900xLg1900 4286 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee