Dehn - DR MOD 60 module de protection bipolaire pour DEHNrail M 2P - 953012

DEHN FRANCE
CopieCopie
Dehn - DR MOD 60 module de protection bipolaire pour DEHNrail M 2P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension nominale AC:

48 V

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • courant de charge nominal - 25 A

  • tension nominale AC - 48 V

  • tension nominale DC - 60 V

  • mode de pose - sur élément de base

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364109643

Réf. Sonepar

01186410964

Réf. Fournisseur

953012

Marque

Dehn

nombre de pôles:

1

courant de charge nominal:

25 A

tension nominale AC:

48 V

tension nominale DC:

60 V

mode de pose:

sur élément de base

tension max de régime permanent:

60 V

tension continue la plus élevée CC:

60 V

courant de décharge nominal (8/20) (L-N):

1 kA

courant de décharge total (8/20) (L+N-PE):

2 kA

niveau de protection L-N:

0.35 kV

niveau de protection L-PE/N-PE:

0.73 kV

section de conducteur flexible max. (fil fin):

2.5 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 3:

Oui

avec filtre anti-parasites:

Non

DR MOD 60 module de protection bipolaire pour DEHNrail M 2P

Les Atouts de la gamme:

Parafoudre type 3 bipolaire comprenant une embase et un module de protection débrochableCapacité d'écoulement élevée grâce à une combinaison de varistances à oxyde de zinc et d'éclateurs à air très performantsIndication optique de fonctionnement

Dehn

Un produit Dehn

Découvrez toute la gamme Dehn