Festilight - Original-Guirlande L20M, capsØ8mm, 200 LED blanc fixe, Câble blanc - 50385-2-W0-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
blancCaractéristiques principales
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 18.4 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700185655855
Réf. Sonepar
01183565585
Réf. Fournisseur
50385-2-W0-Z
Marque
Festilight
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
18.4 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
longueur totale:
20 m
nombre de points lumineux:
200
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
8 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
ORIGINAL Guirlande LED 20m, 200 LED Blanc, câble blanc 230V raccordable. LED fixe Ultra-lumineuse : LED de haute qualité, Ø 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière, eclat
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


