Festilight - SATURN-Sphère lumineuse Ø1,00M, LED blanc pét, 230V - 98610-AWP0-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 27.6 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

  • nombre de points lumineux - 300

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185656814

Réf. Sonepar

01183565681

Réf. Fournisseur

98610-AWP0-Z

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

27.6 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

nombre de points lumineux:

300

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1000 mm

hauteur/profondeur:

1000 mm

diamètre:

1000 mm

pays de fabrication:

CHINE

Saturn - Sphère lumineuse élégante et raffinée mesure 1m de diamètre. 300 LED blanc froid pétillant, câble blanc. 230V, raccordable avec notre collection InfliniLight Pro. Poids 8,05kg. Usage intérieur/extérieur, IP66

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight