Festilight - SATURN-Sphère lumineuse Ø1,00M, LED bleu pét, 230V - 98610-AWP3-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
bleuCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 27.6 W
couleur de la lumière - bleu
couleur - blanc
nombre de points lumineux - 300
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185656791
Réf. Sonepar
01183565679
Réf. Fournisseur
98610-AWP3-Z
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
27.6 W
couleur de la lumière:
bleu
couleur:
blanc
nombre de points lumineux:
300
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
1000 mm
hauteur/profondeur:
1000 mm
diamètre:
1000 mm
Les Atouts de l'article:
SATURN Sphère 3D LED pétillante, ø1m 300 LED Bleu pétillant blanc, structure fil argent câble blanc 230V raccordable. Livrée avec T. Ultralumineuse : LED de haute qualité, Ø 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. Pétillement flashant élégant et raffiné
Les Atouts de la gamme:
SATURN: Apportez une touche d'élégance à vos rues grâce à notre gamme de sphères lumineuses. Livrées avec un T de connexion, elles se raccordent à n'importe quel décor.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


