Festilight - SATURN-Sphère lumineuse Ø40cm, LED bleu pét, 230V - 98604-AWP3-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
bleuCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 9.2 W
couleur de la lumière - bleu
couleur - blanc
nombre de points lumineux - 100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185656876
Réf. Sonepar
01183565687
Réf. Fournisseur
98604-AWP3-Z
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
9.2 W
couleur de la lumière:
bleu
couleur:
blanc
nombre de points lumineux:
100
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
400 mm
hauteur/profondeur:
400 mm
diamètre:
400 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


