Hager - Angle extérieur pour plinthe SL15100 chêne - SL151003D5

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle extérieur pour plinthe SL15100 chêne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

profondeur:

15 mm
Voir les options disponibles20 mm

hauteur:

100 mm
Voir les options disponibles55 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles115 mm

Caractéristiques principales

  • profondeur - 15 mm

  • hauteur - 100 mm

  • angle - 83...135 °

  • matériau - plastique

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740873512

Réf. Sonepar

05083087351

Réf. Fournisseur

SL151003D5

Marque

Hager

profondeur:

15 mm

hauteur:

100 mm

angle:

83...135 °

matériau:

plastique

couleur:

marron

sans halogène:

Oui

modèle:

capot moulé

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

décoration:

chêne

avec baguette de tapis:

Non

indice de protection (IP):

IP40

pays de fabrication:

CHINE

Angle extérieur pour plinthe SL15100 chêne

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager