Hager - Socle pour goulotte queraz h54mmxp54mm L200mm 1 compartiment alu RAL9016 Pure - GBA5005019016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
54 mmCaractéristiques principales
largeur - 54 mm
profondeur - 54 mm
longueur - 2000 mm
matériau - aluminium
couleur - blanc
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4012740014922
Réf. Sonepar
05083001492
Réf. Fournisseur
GBA5005019016
Marque
Hager
largeur:
54 mm
profondeur:
54 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
1
couvercle inclus:
Non
largeur du couvercle 1:
45 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
revêtu
numéro RAL:
9016
finition du panneau arrière (intérieur):
profil spécial continu
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
nombre de cloisons enfichables:
1
avec connecteur de conduit:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
2500 mm²
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


