Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Intuis-Elec - Rayonnant Quartea 2 - horizontal 300W blanc - M169110

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

sens de montage:

horizontal
Voir les options disponiblesvertical

capacité de chauffage:

300 W

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 300 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • largeur - 450 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700053379

Réf. Sonepar

00017005337

Réf. Fournisseur

M169110

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

300 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

largeur:

450 mm

hauteur:

440 mm

profondeur:

113 mm

matériau de la façade:

acier

couleur:

blanc

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

3.9 kg

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

commande à distance possible:

Non

sortie d'air:

frontal

pays de fabrication:

FRANCE

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Rayonnant Quartea 2 - horizontal 300W blanc - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Vérouillage par code pin - Encadrement de consigne

Un produit Intuis-Elec

Découvrez toute la gamme Intuis-Elec