Lcm - Console CL 300 GC - 557293

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
123 mmlongueur:
327 mmtraitement de la surface:
galvanisé à chaudCaractéristiques principales
largeur - 35 mm
hauteur - 123 mm
longueur - 327 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075572934
Réf. Sonepar
00245557293
Réf. Fournisseur
557293
Marque
Lcm
largeur:
35 mm
hauteur:
123 mm
longueur:
327 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...300 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
350 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


