Lcm - Console CL 350 GS - 522144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
363 mmlongueur:
383 mmtraitement de la surface:
galvanisé en continuCaractéristiques principales
largeur - 35 mm
hauteur - 363 mm
longueur - 383 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599075221443
Réf. Sonepar
00245522144
Réf. Fournisseur
522144
Marque
Lcm
largeur:
35 mm
hauteur:
363 mm
longueur:
383 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...350 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
300 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


