Lcm - Console CSN 300 IN316L - 556134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
378 mmtraitement de la surface:
autreCaractéristiques principales
largeur - 67 mm
hauteur - 170 mm
longueur - 378 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075561341
Réf. Sonepar
00245556134
Réf. Fournisseur
556134
Marque
Lcm
largeur:
67 mm
hauteur:
170 mm
longueur:
378 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...300 mm
matériau:
acier inoxydable
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
730 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31Fixation plafond et muraleFinition Inox 316L
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


