Lcm - Éclisse CE25 ZnMg - 350569

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
autreadapté à l'épaisseur de bride:
3.9...5.9 mmSpécificités essentielles
modèle - continu
matériau - acier
traitement de la surface - autre
taille de fil (M..) - 6
adapté à l'épaisseur de bride - 3.9...5.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
CE25
EAN
3599079917519
Réf. Sonepar
00245991751
Réf. Fournisseur
350569
Marque
Lcm
modèle:
continu
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
6
adapté à l'épaisseur de bride:
3.9...5.9 mm
qualité du matériau:
autre
diamètre d'alésage:
7 mm
force de rupture:
0 N
charge de travail admise:
0 N


