Lcm - ISIPLAST séparateur 3M H 50 - 637788

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur de cloison - 50 mm
longueur - 3000 mm
modèle - profil L
type de fixation - filetable
matériau - plastique
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3245066377889
Réf. Sonepar
00245637788
Réf. Fournisseur
637788
Marque
Lcm
hauteur de cloison:
50 mm
longueur:
3000 mm
modèle:
profil L
type de fixation:
filetable
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
perforation de fixation:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
7030
couleur:
gris
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible
Les Atouts de la gamme:
Système de chemins de câbles Isi Plast , particulièrement adapté aux environnements à forts risques de corrosion. Isi Plast complète idéalement les systèmes métalliques. Résistant aux agents chimiques, aux chocs ( IK10) et aux UV. Léger à manipuler et rapide installer, les système Isi Plast permet un montage sans outils et sans vis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


