Lcm - P31-Croix 75x500 IN316L - BT500L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
modèle:
connecteur intégréCaractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 500 mm
hauteur de caniveau de câble - 75 mm
rayon interne - 100 mm
modèle - connecteur intégré
matériau - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972196963
Réf. Sonepar
00245219696
Réf. Fournisseur
BT500L
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
500 mm
hauteur de caniveau de câble:
75 mm
rayon interne:
100 mm
modèle:
connecteur intégré
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


