Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE TENSION Constante 24 V 60 W IP66 - 239913

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

24...24 V
Voir les options disponibles17...36 V
Voir les options disponibles32...54 V

courant de sortie:

2500...2500 mA
Voir les options disponibles10420...10420 mA
Voir les options disponibles350...350 mA
Voir les options disponibles4170...4170 mA
Voir les options disponibles6250...6250 mA

puissance de sortie:

60...60 W
Voir les options disponibles100...100 W
Voir les options disponibles13...13 W
Voir les options disponibles150...150 W
Voir les options disponibles18...18 W
Voir les options disponibles250...250 W

indice de protection (IP):

IP66
Voir les options disponiblesIP20

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 2500...2500 mA

  • puissance de sortie - 60...60 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • pas de variation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075239913

Réf. Sonepar

07074523991

Réf. Fournisseur

239913

Marque

Ledvance

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

2500...2500 mA

puissance de sortie:

60...60 W

indice de protection (IP):

IP66

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

163 mm

largeur:

43 mm

hauteur:

32 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

60 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEDVANCE DRIVER LED PERFORMANCE TENSION CONSTANTE 24 V 60 W IP66 220 - 240V 50000h - Garantie 5ans

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance