🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Plaque pleine coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina H.1200xL.1000/H.1000xL.1200 - 036065

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

1200 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm

largeur:

1000 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 1200 mm

  • largeur - 1000 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060360658

Réf. Sonepar

00001036065

Réf. Fournisseur

036065

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1200 mm

largeur:

1000 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque pleine montage vertical ou horizontal pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1200mm x largeur 1000mm ou hauteur 1000mm x largeur 1200mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²

Les Atouts de l'article:

Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et MarinaMontage vertical pour coffrets :- Hauteur 1200mm- Largeur 1000mm- Poids 23kgMontage horizontal pour coffrets :- Hauteur 1000mm- Largeur 1200mmAcier galvaniséCharge admissible 100kg/m²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.