Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nexans - H07 VR 1x6 Rouge touret Mobiway Mob 500m - 01273144

NEXANS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de gaine:

rouge

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 450 V

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 169.533 kg CO2 eq.

EAN

3427500033555

Réf. Sonepar

00014003355

Réf. Fournisseur

01273144

Marque

Nexans

section nominale du conducteur:

6 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine:

sans

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

rouge

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

couleur de conducteur:

rouge

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

2.9 mm

tension nominale U:

750 V

poids:

66 kg/km

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Nexans H07V-R Mobiway Mob 1x6 Rouge touret de 500m, prévu pour l?équipement des logements, bureaux, etc? et spécialement destiné au câblage des tableaux. Mobiway Mob pour transport et déroulage livré avec le fil H07V-R.

Un produit Nexans

Découvrez toute la gamme Nexans