Nexans - H07 VR 1x6 Vert-jaune touret Mobiway Mob 500m - 01273145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de gaine:
multicoloreCaractéristiques principales
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 450 V
Conditionnement
500 mètre(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 227.814 kg CO2 eq.
EAN
3427500033562
Réf. Sonepar
00014003356
Réf. Fournisseur
01273145
Marque
Nexans
section nominale du conducteur:
6 mm²
nombre de conducteurs:
1
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine:
sans
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
multicolore
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
couleur de conducteur:
vert/jaune
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
2.9 mm
tension nominale U:
750 V
poids:
66 kg/km
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Nexans
Découvrez toute la gamme Nexans


