Planet Wattohm - Couvercle largeur 80mm - Longueur 2m - Pour goulotte Logix Universel Aluminium - 48201

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Couvercle largeur 80mm - Longueur 2m - Pour goulotte Logix Universel Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

aluminium
Voir les options disponiblesblanc

matériau:

aluminium
Voir les options disponiblesplastique

Caractéristiques principales

  • largeur - 80 mm

  • longueur - 2000 mm

  • modèle - lisse

  • couleur - aluminium

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780482011

Réf. Sonepar

00013048201

Réf. Fournisseur

48201

Marque

Planet Wattohm

largeur:

80 mm

longueur:

2000 mm

modèle:

lisse

couleur:

aluminium

matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

fixation du couvercle:

encliquetable

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

feuille de protection:

Oui

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Couvercle largeur 80mm - Longueur 2m - Pour goulottes Logix Universel Aluminium 85x50mm, 100x50mm, 130x50mm et 190x50mm - Assemblage corps avec couvercle par clipsage - Démontage à l?aide d?un tournevis - Aluminium

Un produit Planet Wattohm

Découvrez toute la gamme Planet Wattohm