Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant CLIP - 150/1 A - Fam ECS16 - 16 mm - Cl 1 - 0,5 - ECS1615010502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant assigné primaire In:
150 Ahauteur de l'ouverture:
16...16 mmCaractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 150 A
courant assigné secondaire - 1 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 16...16 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760282002075
Réf. Sonepar
01522000292
Réf. Fournisseur
ECS1615010502
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
150 A
courant assigné secondaire:
1 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
16...16 mm
diamètre d'ouverture:
16 mm
puissance apparente nominale secondaire:
0.2 VA
largeur de l'ouverture:
16...16 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie


