Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant CLIP - 400/5 A - Fam ECS36 - 36 mm - Cl 0,5 - 5 - ECS364005055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant assigné primaire In:
400 Ahauteur de l'ouverture:
35.7...35.7 mmCaractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 35.7...35.7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760282001955
Réf. Sonepar
01522000302
Réf. Fournisseur
ECS364005055
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
400 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
35.7...35.7 mm
diamètre d'ouverture:
35.7 mm
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
largeur de l'ouverture:
35.7...35.7 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie