Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant CLIP - 250/5 A - Fam ECS24 - 24 mm - Cl 0,5 - 2 - ECS2425050525

POLIER INGENIERIE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant assigné primaire In:

250 A
Voir les options disponibles50 A
Voir les options disponibles400 A
Voir les options disponibles500 A
Voir les options disponibles600 A
Voir les options disponibles1000 A

courant assigné secondaire:

5 A
Voir les options disponibles1 A

hauteur de l'ouverture:

23.8...23.8 mm
Voir les options disponibles16...16 mm
Voir les options disponibles90...90 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 250 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 23.8...23.8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760282002006

Réf. Sonepar

01522000297

Réf. Fournisseur

ECS2425050525

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

250 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

23.8...23.8 mm

diamètre d'ouverture:

23.8 mm

puissance apparente nominale secondaire:

2.5 VA

largeur de l'ouverture:

23.8...23.8 mm

pays de fabrication:

CHINE

Transformateur d'Intensité ouvrant CLIP - 250/5 A - Famille ECS24 - Diamètre 24 mm - Classe 0,5 - 2,5 VA - Longueur fil : 3 mètres

Un produit Polier Ingenierie

Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie