Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant CLIP - 100/5 A - Fam ECS24 - 24 mm - Cl 3 - 1 V - ECS24100531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant assigné primaire In:
100 Ahauteur de l'ouverture:
23.8...23.8 mmCaractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 100 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 3
hauteur de l'ouverture - 23.8...23.8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760282002051
Réf. Sonepar
01522000294
Réf. Fournisseur
ECS24100531
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
100 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
3
hauteur de l'ouverture:
23.8...23.8 mm
diamètre d'ouverture:
23.8 mm
puissance apparente nominale secondaire:
1 VA
largeur de l'ouverture:
23.8...23.8 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Polier Ingenierie
Découvrez toute la gamme Polier Ingenierie