Schneider Electric - Anti-vandalisme - prise de communication RJ45 - cat.6 STP - MTN470660
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de connecteur:
RJ45 8(8)Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - incliné
montage apparent - Non
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485074641
Réf. Sonepar
01887507464
Réf. Fournisseur
MTN470660
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
incliné
montage apparent:
Non
couleur:
aluminium
composition:
mécanisme complet avec plaque
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
0
type de connexion:
LSA
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Oui
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
décharge séparée de câble de traction:
Oui
type de montage raccordement de blindage:
vis
avec protection contre la poussière:
Non
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Il fait partie de la gamme Merten de Schneider Electric, spécialement conçue pour les applications anti-vandalisme. Il est doté d'une prise données de catégorie 6 RJ45 (8 fils). Cet appareil est conçu pour être encastré. Il atteint l’indice IP20. La couleur du produit est l'aluminium. Merten Anti-Vandalism est la gamme d'interrupteurs encastrés Merten indestructibles, robustes et antivol. Indestructible même en cas d'exposition à des flammes nues, à des outils et à des coups violents.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


