Schneider Electric - Multi9 - Interrupteur différentiel GFP - 2P - 25A 26mA - type Asi - 480Y/277V - M9R41225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
calibre/courant nominal assigné (In):
25 ACaractéristiques principales
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.026 A
type de courant différentiel - A
largeur en nombre de modules - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481198471
Réf. Sonepar
01887119847
Réf. Fournisseur
M9R41225
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.026 A
type de courant différentiel:
A
largeur en nombre de modules:
2
tension assignée (Ue):
240 V
tension d'isolement assignée (Ui):
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
mode de pose:
rail DIN
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
résistance de court-circuit (Icw):
1.5 kA
tenue au courant de choc:
10 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
50/60 Hz
produits auxiliaires associables:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
44 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
degré de pollution:
2
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
1.4 W
Les Atouts de l'article:
Ce produit Multi GFP est un disjoncteur à courant résiduel (RCCB). Il protège contre les chocs électriques par contact direct. Il protège également les installations contre les risques d'incendie. Le déclenchement sur défaut est signalé par un voyant rouge à l'avant. Le type A-SI offre une immunité améliorée aux perturbations électriques. Ce produit est adapté aux équipementiers (OEM) et aux constructeurs de tableaux de commande dans les bâtiments industriels et tertiaires. Il est conforme à la norme IEC/EN 61008-1. La tension de fonctionnement Ue est de 240VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 440VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. Il est montable sur rail DIN. Il est gris clair (RAL 7035). Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 en boîtier. Il fonctionne entre -25°C et 60°C. La température de stockage est de -40°C à 70°C.


