Schneider Electric - Multi9 - Interrupteur différentiel GFP - 2P - 40A 26mA - type Asi - 480Y/277V - M9R41240

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Multi9 - Interrupteur différentiel GFP - 2P - 40A 26mA - type Asi - 480Y/277V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A
Voir les options disponibles63 A
Voir les options disponibles100 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.026 A
Voir les options disponibles0.086 A
Voir les options disponibles0.26 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.026 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481198495

Réf. Sonepar

01887119849

Réf. Fournisseur

M9R41240

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.026 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

240 V

tension d'isolement assignée (Ui):

440 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

1.5 kA

tenue au courant de choc:

10 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50/60 Hz

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3.6 W

Multi9 - Interrupteur différentiel GFP - 2P - 40 A de sensibilité 26mA - type Asi - pour réseaux 480Y 277V