Schneider Electric - Multi9 MX - déclencheur + contact OF - 12-24VAC 12-24VDC - M9A26948
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480639098
Réf. Sonepar
01887063909
Réf. Fournisseur
M9A26948
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée (Ue):
24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
6 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
63 A
fonction:
déclencheur par courant de travail
type de tension:
AC/DC
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


