Schneider Electric - Resi9 - Porte - bac d'encastrement 2x13 modules R9H13296 - R9H13319
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 590 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481337726
Réf. Sonepar
01887133772
Réf. Fournisseur
R9H13319
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
590 mm
hauteur:
1400 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
7 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette porte pour bac d'encastrement de largeur 2x13 modules, de couleur blanche (RAL 9003) à peindre, permet une finition soignée. Elle est adaptée au bac à encastrer référence R9H13296 qui dispose de 2x13 modules de 18mm par rangée. Ses dimensions sont de 1400mmx590mm.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette référence est composée d'une porte devant le bac d'encastrement. Produit livré dans son emballage unitaire.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9H13319 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Esthétique de l'installation
- Qualité des portes

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


