Ura - Batterie Ni-Cd 6V 600mAh pour alarme incendie - 386002

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie Ni-Cd 6V 600mAh pour alarme incendie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension nominale:

6 V
Voir les options disponibles9 V
Voir les options disponibles12 V

capacité:

600 mAh
Voir les options disponibles150 mAh

désignation IEC:

HR6
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesHR22

autre désignation:

AA
Voir les options disponiblesautre

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 600 mAh

  • désignation IEC - HR6

  • autre désignation - AA

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3613400158362

Réf. Sonepar

00030386002

Réf. Fournisseur

386002

Marque

Ura

tension nominale:

6 V

capacité:

600 mAh

désignation IEC:

HR6

autre désignation:

AA

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

5

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

72 mm

hauteur, borne comprise:

52 mm

largeur:

15 mm

bloc d'accus:

Oui

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

-10...55 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

105 g

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire de remplacement - Batterie Nickel Cadmium (Ni-Cd) - 6V - 600mAh - pour alarme incendie

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.