Ura - Diffuseur sonore Classe B (90 dB) étanche IP 65 - 955694

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume - 90 dB
fréquence du signal sonore - 440...554 Hz
tension nominale (Un) - 10...58 V
type de courant - DC
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400150977
Réf. Sonepar
00030955694
Réf. Fournisseur
955694
Marque
Ura
volume:
90 dB
fréquence du signal sonore:
440...554 Hz
tension nominale (Un):
10...58 V
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
consommation d'électricité:
0.013 A
radioguidé:
Non
pays de fabrication:
FRANCE


