Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
température de couleur
couleur du boîtier/corps
flux lumineux utile
puissance du système
classe de protection
source lumineuse
indice de rendu des couleurs CRI
matériau du boîtier/corps
source lumineuse fournie
puissance de lampe acceptée
tension nominale (Un)
adapté à un montage en saillie
adapté à un montage au plafond
Résultats pour "GUIDECL23EXT"
308 produits
diamètre du fin bout du mât: 68 mm
largeur de bande: 20 mm
fermeture à bande: languette/patte en plastique
couleur: noir
Copie
Copie
puissance du système: 154 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 18148 lm
puissance du système: 64 W
flux lumineux utile: 8400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
nombre de canaux: 1
tension d’alimentation: 230...230 V
programme 24 h: Oui
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse: LED non interchangeable
source lumineuse: LED non interchangeable
puissance de lampe acceptée: 60...60 W
source lumineuse: LED non interchangeable
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 5195 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 696 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2.9 W
flux lumineux utile: 290 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 4500 lm
source lumineuse: LED non interchangeable
source lumineuse fournie: Oui
modèle: bouteille/quille
matériau: acier
diamètre du fin bout du mât: 60 mm
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 2726.8...2726.8 °C
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 696 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 65.9 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 7000 lm
Copie
Copie
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 2046 lm
température de couleur: 3000...3000 K
Copie
Copie
modèle: bouteille/quille
matériau: acier
diamètre du fin bout du mât: 60 mm