Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
indice de protection (IP)
couleur du boîtier/corps
flux lumineux utile
température de couleur
puissance du système
matériau du boîtier/corps
Résultats pour "GUIDECL23ILLUM"
187 produits
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 29.5 W
flux lumineux utile: 3646 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
matériau du boîtier/corps: aluminium
puissance du système: 49.5 W
flux lumineux utile: 7000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 0 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 69.8 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 8400 lm
puissance du système: 200 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 22000 lm
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: noir
nombre de conducteurs: 3
puissance du système: 9.7 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 950 lm
puissance du système: 103 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 12619 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: anthracite
puissance du système: 13 W
indice de protection (IP): IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
puissance du système: 12.5 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1450 lm
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 245 lm
température de couleur: 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
adapté à un montage en saillie: Oui
montage mural: Oui
adapté à un montage sur traverse: Oui
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 1980 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 420 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3790 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 5500 lm
flux lumineux utile: 300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 800 mm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
Degré de protection (NEMA): 2
puissance du système: 12.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1550 lm